Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Tough Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7368226
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     558987
EAN/GTIN:
     7320285589872
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Tough Sleeve - Sicheres Gehäuse für Handy - Schwarz - für Samsung Galaxy J3 (2017)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
255 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Sicheres Gehäuse
Produktmaterial
ABS/Acetal Plastik
Paketinhalt
Netzvorsatz für das Auto, Sicherungsgehäuse, aktiveMultiMove-Klemme
Geeignet für Installation
Auto
Anpassungen
Neigung
Bestimmt für
Handy
Gelenke
Drehgelenk
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Standfußmontage
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy J3 (2017)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.