Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Microphone Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7358970
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-MIC-WIRED=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Das kabelgebundene Cisco Mikrofon-Kit vergrößert die Reichweite des Cisco IP-Konferenztelefons 8832 erheblich, sodass mehr Personen in größeren Konferenzräumen gehört werden können. Die Basiseinheit allein bietet eine 360-Grad-Abdeckung für einen beliebigen Raum von 6 x 6 m mit bis zu 10 Teilnehmern. Mit diesem kabelgebundenen Erweiterungsmikrofon-Kit kann das Telefon einen beliebigen Raum von 6 x 10 m mit bis zu 22 Teilnehmern abdecken.
Cisco Microphone Kit - Mikrofon (Packung mit 2) - für IP Conference Phone 8832
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.35 cm
Tiefe
1.27 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
66.8 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco IP Conference Phone 8832
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.