Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-AA2500-BC2 Batterie 2 x AA-Typ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7354121
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17025206
EAN/GTIN:
     4260033151827
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Camelion NH-AA2500-BC2 - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
30.5 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.41 cm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 16,39*
€ 19,504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85*
€ 16,482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,32*
€ 13,471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.