Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix S 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331244
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     022.000
EAN/GTIN:
     4260059470353
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Cleanfix S 10 - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
6 Liter
Staubauffang
Beutel
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.2 m
Verschiedenes
Sound Pressure Level (SPL)
62 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Kabellänge
7.5 m
Energieverbrauch pro Jahr
34.7 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 197,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.