Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 179DT Coax


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-79043651
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     179DT 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Belden 179DT Coax - Bulk-Antennenkabel - 305 m - Koax - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Mehrdrähtiger Leiter, solid
Länge
305 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminum-Polyester-Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
28.5
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, ELV, WEEE
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95705*
€ 4,88705*
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 5,52*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 9,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 4,88705*
€ 5,81559
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,95705*
€ 4,70889
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,95705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.490,55025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.