Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C570HX Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C570HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C570HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-7317669
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2861-B101
EAN/GTIN:
     4250366850580
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset C570HX - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP\CAT-iq - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
8 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
18
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
114 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.