Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC18H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7294372
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC18H
EAN/GTIN:
     5410853056676
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Panasonic BQ-CC18H - 8-10 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
105.5 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
8-10 Std.
Merkmale
LED-Anzeige
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.