Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton AL 170 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7286009
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4007540013022
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
mitteltieftöner
17 cm (6,5") High-End Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung, Kapton-Schwingspulenträger. Sehr großer linearer Hub durch lange Schwingspule. Speziell geeignet als Tiefmitteltöner in hochwertigen 2-, 3- und 4-Wege-High-End-Kombinationen bis ca. 2500 Hz.
Visaton AL 170 8 OHM - Lautsprechertreiber - 70 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Verschiedenes
Empfohlene Gehäuse
Geschlossen - 10 Liter ¦ Offen - 20 Liter - 43Hz ¦ Offen - 30 Liter - 39Hz
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 10.000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
88 dB
Dauerstrom
70 Watt
Spitzenleistung
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 70 Watt - bis zu 10.000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Mitteltöner - 170 mm (6.5") - eloxiertes Aluminium
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
15 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
6.8 cm
Gewicht
1.2 kg
Durchmesser
18 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.