Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-4040 Analoges Mischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7286004
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-4040
EAN/GTIN:
     4016138776744
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Monacor PA-4040 - Analoges Mischpult - mit Stromversorgung - 4-Kanal - 160 Watt - Rack - einbaufähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Analoges Mischpult
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.2 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
15 kg
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Frequenz
50 Hz
Mischpult
Merkmale
25V/70V/100V oder 4/8 Ohm Betrieb
Frequenzbereich
50 Hz - 17 kHz
Mit Stromversorgung
Mit Stromversorgung
Steuerungsarten
Drehschalter
Kopfhörerausgang
Ja
Mikrofon-Phantomspeisung
15 V
Rack-Einbau
Rack - einbaufähig
Anz. Kanäle (gesamt)
4-Kanal
Kanalbeschreibung
Anschluss Mikrofonkanäle
XLR/Stereohörer 6,3 mm
Leitungskanäle - Anschlüsse
XLR, RCA x 2, Stereohörer 6,3 mm
Anz. EQ-Bänder
2
Mikrofonkanäle
3x Mono
Mischpultverstärker
Ausgangsleistung/gesamt
160 Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,83*
€ 601,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.