Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton MR 130 8 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7284015
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9016
EAN/GTIN:
     4007540090160
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Visaton MR 130 8 Ohm - Lautsprechertreiber - 80 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
400 - 13000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Abdeckungen
79° konisch
Dauerstrom
80 Watt
Spitzenleistung
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Mitteltöner - 130 mm (5")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
11 cm
Befestigungstiefe
4.2 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
4.92 cm
Gewicht
550 g
Durchmesser
14.1 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.