Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-EG920B Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7282876
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-EG920BW
EAN/GTIN:
     5055813340626
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Samsung EO-EG920B - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß - für Samsung Convoy 3, Rugby 4, S336; ATIV SE; Galaxy E5, Mega 2, Prevail LTE, S6, Stardust
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - flach - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98.5 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Convoy 3, Rugby 4, S336C ¦ Samsung ATIV S Neo, SE ¦ Samsung Galaxy Alpha, Avant, Core Prime, E5, Grand Prime, Mega 2, Note 4, Note Edge, Prevail LTE, S III, S4, S4 Mini, S5, S5 Active, S5 Mini, S5 Sport, S6, S6 Active, S6 edge, Stardust ¦ Samsung SCH-I400 Continuum
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.