| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7282837 Herst.-Nr.: AZ215S/12 EAN/GTIN: 6951613993453 |
| |
|
| | |
| Philips CD Soundmachine AZ215S - Ghettoblaster - 3 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Ghettoblaster | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | Batterie | Batterie | 6 x C Typ | Abmessungen und Gewicht | Breite | 25.2 cm | | Tiefe | 23.2 cm | | Höhe | 12.4 cm | | Gewicht | 1 kg | Audiosystem | Medientyp | CD-RW, CD-R | | Funktionen | CD-Player, Radio | | | Lautstärkenregler | | Klang-Ausgabemodus | Stereo | | Klangeffekte | Dynamic Bass Boost (DBB) | | Medieninhaltsquelle | CD | Verbindungen | Anschlusstyp | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Lautsprechersystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - eingebaut - 1.5 Watt | Radio | Tuneranzeige | LCD-Anzeige | | Radio-Tuner | FM | Verstärker | Ausgangsleistung/gesamt | 3 Watt | Bildschirm | Typ | LCD - einfarbig |
|
| | |
| | | |
| |