Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-800HSE Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282513
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.2250
EAN/GTIN:
     4007754199345
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Gürtelsender
Computer-Headset
Headset
Monacor TXA-800HSE - Mikrofon - für Monacor TXA-1000, TXA-1000CD, TXA-800CD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
110 g
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Gehäusematerial
Metall
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtel-Clip, Sender, Ansteckmikrofon
Kabeldetails
Mikrofonkabel
Stromversorgung
Batterie
2 AA-Typ
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig Mini-XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
863,1 - 864,9 MHz
Anzahl der Funkkanäle
16
Leistung des Funkgeräts
10 mW
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Monacor TXA-1000, TXA-1000CD, TXA-800CD
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 70 - 16000 Hz
Frequenzgang
70 - 16000 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0255860
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.