Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RMF-ED003 Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282218
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     149207911
EAN/GTIN:
     5712505085394
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung sony
universal fernbedienungen
Sony RMF-ED003 - Fernbedienung - für Sony KDL-40W900A, KDL-46W900A, KDL-55W900A, KDL-65W850A; Internet TV KDL-55W900A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
74.5 g
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
LCD TV
Funktionen
NFC One-Touch-Spiegelfunktion
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony KDL-40W900A, KDL-46W900A, KDL-55W900A, KDL-65W850A ¦ Sony Internet TV KDL-55W900A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.