Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG C520 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG C520 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
AKG C520 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1006-7282175
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     C520
EAN/GTIN:
     9002761018653
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Computer-Headset
Headset
Das C520 Profi-Kopfbügel-Kondensatormikrofon mit maximalem Dynamikbereich für perfekten Gesang. Eine ideale Wahl für Sänger, Backup-Sänger am Keyboard, Schlagzeuger, Gitarristen und Aufführungen mit Choreographie, die ein Mikrofon und freie Hände benötigen. Das Feuchtigkeitsschild verhindert, dass Schweiß in den Lautsprechertreiber gelangt, und gewährleistet so einen hochgradigen Schutz vor Feuchtigkeit für das Mikrofon. Das C520 bietet eine stoßfeste Lautsprechertreiberhalterung, um Körpergeräusche auf ein Minimum zu reduzieren. Das Kardioidpolarmuster verdeckt effektiv ungewünschte Umgebungsgeräusche. Das Mikrofon lässt sich sowohl auf der linken als auch auf rechten Seite des Kopfbügels befestigen.
AKG C520 - Mikrofon - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Gewicht
26 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Mikrofon
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig Mini-XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
5 mV/Pascal
Impedanz
200 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
63 dBA
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.