Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DK 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7281939
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50203
EAN/GTIN:
     4007540502038
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Druckkammerhorn-Lautsprecher mit 100-V-Übertrager. Leistungsanpassung des 100-V-Modells in fünf Stufen mittels Drehschalter, zusätzlich 20-Ohm-Einstellung möglich. Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Schwenkbarer Metallbügel zur Befestigung an Decken, Wänden, Säulen usw.
Visaton DK 8 - Lautsprecher - RAL 7012
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7012
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Empfohlene Aufstellung
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, Spalte
Frequenzgang
400 - 5000 Hz
Nennimpedanz
20 Ohm
Integrierter Transformator
100-V-Betrieb
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
105 dB
Maße und Gewicht
Tiefe
23.1 cm
Gewicht
1.4 kg
Durchmesser
21.4 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: ela-lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.