Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio3 Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7267001
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQUF2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198532169
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Studio3 Wireless Kopfhörer bieten ein ausgezeichnetes Sounderlebnis durch die Reine Adaptive Noise-Canceling Technologie (Pure ANC), die aktiv externe Störgeräusche filtert. Mit der Audio-Kalibrierung in Echtzeit bleibt die Klarheit, Bandbreite und Intensität der Musik erhalten. Sie messen kontinuierlich zu filternde Geräusche und reagieren automatisch in Echtzeit auf die individuelle Passform und Musikwiedergabe. So hast du immer optimalen Sound und kannst deine Musik so erleben, wie vom Künstler beabsichtigt.
Beats Studio3 Wireless - The Beats Skyline Collection - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Shadow Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Shadow Gray
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
18.4 cm / 260 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel ¦ RemoteTalk Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
22 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple W1 Chip, Fast-Fuel Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Faltbar
Ja
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Pure Adaptive Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.