| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7258757 Herst.-Nr.: URC1240 EAN/GTIN: 8716184065019 |
| |
|
| | |
| Schluss mit dem Chaos auf dem Couchtisch: Diese Fernbedienung vereinigt 4 Steuergeräte in einer Universalfernbedienung - TV-Gerät, Kabel-/Satelliten-/DVB-T-Receiver, DVD/Blu-ray, Audio/Verstärker/Heimkino. Die URC 1240 sorgt einfach und preiswert für Übersicht und ersetzt die Vielzahl an Fernbedienungen durch eine Einzige. Eine Universalfernbedienung steuert TV-Geräte und/oder Audio- und Video-Geräte, egal welcher Marke. One For All hat die Universalfernbedienung bereits vor Jahrzehnten aus zwei guten Gründen eingeführt: Ersatz für defekte oder verlorene Fernbedienungen, Zusammenführung aller Fernbedienungen im heimischen Wohnzimmer in einem einzigen Gerät. Die Contour 4 von One For All verfügt über Bediencodes von Audio- und Video-Geräten von mehr als 1.500 Marken. Der passende Code wird in nur drei Schritten innerhalb weniger Sekunden gefunden. Und schon verfügt die Universalfernbedienung über die gleichen Funktionen wie die Originale - aber alle Funktionen in einem Gerät vereint. One for All Contour 4 - Universalfernbedienung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Universalfernbedienung | | Unterstützte Geräte | TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel, Blu-ray Disc Player, DVB-T-Empfänger, Soundbar, Videorecorder, Audioverstärker | | Anzahl unterstützter Geräte | 4 | Stromversorgung | Batterie | 2 Typ AAA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |