Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LE 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7250143
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     661.10
EAN/GTIN:
     4211125661106
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann diverse Probleme auslösen - Schimmel, Rostbildung und vieles mehr. Mit dem Beurer Luftentfeuchter wird überschüssige Feuchtigkeit entfernt.
Beurer LE 30 - Luftentfeuchter - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung
Kühlmittel
R134A
Max. Entfeuchtungskapazität
10 L/24Std.
Tankfüllmenge
1.8 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX0
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
47.8 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
210 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,22*
€ 710,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,95*
€ 703,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,75*
€ 664,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.