Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik XX Series NC7MXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7245420
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC7MXX
EAN/GTIN:
     7613187000232
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Die XX Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X Serie bietet verschiedene Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.
Neutrik XX Series NC7MXX - Audio-Stecker - XLR7 männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse, eingerastet, Zugentlastung, Lötversion, Nickel beschichtetes Gehäuse, Silber über mit Nickel beschichteten Steckern
Kabeltyp
Audio-Stecker
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP40, IEC 68-2-20
Konnektivität
Anschluss
7-poliger XLR - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,74*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,12*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,00*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.