Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LE 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7240351
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     661.11
EAN/GTIN:
     4211125661113
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann diverse Probleme auslösen - Schimmel, Rostbildung und vieles mehr. Mit dem Beurer Luftentfeuchter wird überschüssige Feuchtigkeit entfernt.
Beurer LE 60 - Luftentfeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung, Luftionisierung
Sicherheitsmerkmale
Anzeige bei vollem Behälter mit automatischer Ausschaltfunktion, Frostschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbares Hygrostat
Max. Entfeuchtungskapazität
20 L/24Std.
Tankfüllmenge
4 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 60 m²
Luftstromsteuerung
Automatische Luftstromregelung
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wasserablassschlauch
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.6 cm
Tiefe
24.2 cm
Höhe
59 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,14*
€ 867,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,52*
€ 802,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,98*
€ 718,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.