Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy 04922


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     296-4922272
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922121412
EAN/GTIN:
     4008496559909
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy 04922 - Batterie 2 x 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.85 cm
Gewicht
46 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
24000
272
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,13*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,225*
€ 1,93*
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,715*
€ 2,575*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,34*
2 Tage
1696
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,125*
€ 3,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 272 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 816 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 2448 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 4896 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 9792 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 272 Packungen
Mindestbestellmenge: 272 Packungen ( entspricht € 307,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.