Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W705821 Herst.-Nr.: 1501-0010 EAN/GTIN: 4013674051168 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Lithium-Industriebatterien sind u. a. für die professionelle Industrieanwendung für sehr hohe Entladeströme. ANSMANN - Batterie 10 x AAA - Li - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 44.5 mm | | Gewicht | 74 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 10.5 mm | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Lithium | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, Lithium Batterie, ansmann akku aaa lithium, aaa batterie, ansmann aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 13,33* | € 19,50* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 13,77* | € 19,52* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 13,68* | € 19,96* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 17,41* | € 24,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,05* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,333* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|