Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Digitalthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7233201
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     6750
EAN/GTIN:
     0077924048395
Suchbegriffe:
Mini-Thermometer
Taschen-Thermometer
Taschenthermometer
taschenthermometer weber
Der Schlüssel zum perfekt gegrillten Stück Fleisch liegt in der Kerntemperatur. Dieses handliche Weber Digital Taschenthermometer zeigt schnell die punktgenaue Temperatur an, damit der Deckel nicht länger als nötig geöffnet werden muss.
Weber - Digitalthermometer - für BBQ-Grill
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalthermometer
Für
BBQ-Grill
Pflege- und Reinigungshinweise
Handwäsche
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.3 cm
Tiefe
0.76 cm
Höhe
20.32 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
1.78 cm
Tiefe (Versand)
5.08 cm
Höhe (Versand)
20.32 cm
Weitere Suchbegriffe: mini thermometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.