Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 CV-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7231352
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459204
EAN/GTIN:
     4002395289998
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Milwaukee M18 CV-0 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
8.5 kPa
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA
Luftstrom
17 l/s
Reinigertyp
Handstaubsauger
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Teppichdüse, Verlängerungsrohr (2x), Verlängerungsschlauch
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
23 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.