Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-86762233 Herst.-Nr.: 1520-0004 EAN/GTIN: 4013674037216 |
| |
|
| | |
| Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren. Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand. ANSMANN - Batterie 14 x AAA - Alkalisch - mit 12 x AA, 4 x C, 4 x D und 1 x E-Block 9 V Batterien Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Kombiniert mit | 12 x AA, 4 x C, 4 x D und 1 x E-Block 9 V Batterien | Verschiedenes | Packungstyp | Box | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, Akkubox, Batteriebox, alkaline batterie d, batterie d, batterie d ansmann |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 13,88* | € 19,79* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,92* | € 19,91* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 14,28* | € 20,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 15,78* | € 22,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,32* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|