Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86762233 Herst.-Nr.: 1520-0004 EAN/GTIN: 4013674037216 |
| |
|
| | |
| 35er Batteriebox AAA, AA, C, D, 9V 1520-0004 Batterien in robuster Kunststoff-Vorratsbox, bestückt mit: 14x Micro AAA, 12x Mignon AA, 4x Baby C, 4x Mono D, 1x E-Block 9 V, Maße der Box: 138x128x65 mm, Gewicht: 1,319 kg, Farbe: Transparent Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 35 | Ausführung: | Alkali-Mangan | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, Akkubox, Batteriebox, alkaline batterie d, batterie d, batterie d ansmann, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 13,88* | € 19,92* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,87* | € 20,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 14,33* | € 20,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 15,75* | € 22,27* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,35* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|