Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 44-2L IC EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7221112
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412106
EAN/GTIN:
     5711145271662
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die Nass-/Trockensauger der ATTIX 44 Baureihe setzen Massstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktiviät dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean . Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für die Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wernn es um Aufbewahrungsmögichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.
Nilfisk ATTIX 44-2L IC EU - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PTFE
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Behälterkapazität
42 Liter
Luftstrom
75 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schlauchhalter ¦ Wegwerfbarer Staubbeutel ¦ Zubehöradapter ¦ 2 x Tragegurt
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
56.5 cm
Höhe
60.5 cm
Gewicht
16 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
7.5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50/60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,65*
€ 811,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,05*
€ 780,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 43,75*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 26,64*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 21,67*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 70,26*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107413549
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.