Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOR WINDY 265 IF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7217956
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.239.0001
EAN/GTIN:
     8013298065356
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Lavor WINDY 265 IF - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
22 kPa
Staubbeutelkapazität
29 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Tuch
Behälterkapazität
65 Liter
Luftstrom
130 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauch Durchmesser
40 mm
Wasserheber
2200 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Runde Bürste, Bodendüse, Bürste, Nassreinigungsdüse, flexibler Schlauch, gebogenes Verlängerungsrohr, Flachdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehörhalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
87 cm
Gewicht
19.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Eingangs-Nennleistung
2000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,73*
€ 589,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.