Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Base UH 17052-2 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7194227
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH17052-2E
EAN/GTIN:
     5906006610029
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Schnell, leistungsstark und dabei leise. Dies sind die Qualitäten der Amica Dunstabzugshauben. An den für Sie größtmöglichen Bedienkomfort wurde auch gedacht.
Amica Base UH 17052-2 E - Motorhaube - Standard - Breite: 50 cm - Tiefe: 50.5 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Abzugshaubentyp
Standard
Mitgelieferte Filter
Acrylfettfilter (1 Stk.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
12 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 30 W
Anz. Lampen
1
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
103 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
179 m3/h
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
52 dB
Kennzeichnung
EN 61591, EN-60704-2-13, EN 60704, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
3.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Kabellänge
2.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
F
Lichteffizienzklasse
G
Fettfiltereffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
62.3 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
5.2
Lichteffizienz
2.9 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
79.2 %
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.