Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Advanced Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7190375
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     499210
EAN/GTIN:
     3154144992107
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Maped Advanced Gel - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Rot
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Größe
210 mm
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
496210
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.