Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir trend HL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7156665
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     HL 100
EAN/GTIN:
     4002780009637
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Fakir trend HL 100 - Lüfter/Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Neigungssicherheitsschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.3 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.