Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powertraveller Solarmonkey Adventurer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7153556
Hersteller:
     Powertraveller
Herst.-Nr.:
     PTL-SLA001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Powertraveller Solarmonkey Adventurer - Solar-Powerbank - Li-Pol - 3500 mAh - 2 A (USB) - auf Kabel: Micro-USB, DC-Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.275 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
9.6 cm
Gewicht
265 g
Produkttyp
Solar-Powerbank
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Strom DC-Stecker auf USB Kabel - 90 cm ¦ DC-Stecker auf mikro USB Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Karabinerhaken
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
3500 mAh
Merkmale
Solarladung
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Merkmale
Wasserfest, stoßfest, Ladestandsanzeige
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
Power DC jack
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B, DC-Stecker
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.