Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood DRV-N520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood DRV-N520 Dashcam Full HD Gleichstrom Schwarz
Kenwood DRV-N520 Dashcam Full HD Gleichstrom Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-7153209
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     DRVN520
EAN/GTIN:
     0019048219558
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
kenwood dashcam
Kenwood DRV-N520 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Digital-Video-Format
H.264
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutzscheibenbefestigung
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
HDR-Bildverbesserungstechnologie
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
77 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, Bewegungssensor, Auffahrwarnsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.