Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer DEH X7800DAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer DEH-X7800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer DEH-X7800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer DEH-X7800DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1006-7141430
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     DEH-X7800DAB
EAN/GTIN:
     4988028319433
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Pioneer DEH-X7800DAB - Auto - Receiver (CD) - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Breite
17.8 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Receiver (CD)
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Faceplate-Typ
Abnehmbar
Empfohlene Verwendung
Auto
Integrierte Komponenten
Radio, CD-Player, USB-Host
Medieninhaltsquelle
CD, USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofon, Schutzhülle für Frontabdeckung
Audiosystem
Funktionen
CD-Text-fähig, Laufzeitkorrektur, ASR-Technologie (Advanced Sound Retriever), Unterstützung von Android-Anwendung, iPod-/iPhone-geeignet, MIXTRAX-Technologie
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
22 Watt - 4 Ohm - 50 - 15000 Hz - Gesamte harmonische Verzerrung 5% - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanäle
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl
22 Watt x 4
Tiefpassfrequenz
125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 63 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz
Hochpassfrequenz
125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 63 Hz, 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz
Anzeigesteuerelemente
Lautstärkeregler, Lautstärke
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Multicolor
Crossover
Aktiv-Crossover
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Generic Access Profile (GAP), Dienstermittlungs-Anwendungsprofil (DEAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bildschirm
LCD Monitor
Equalizer
Equalizer-Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder
13-Band
Equalizer-Einstellungsbereich
± 12 dB
Equalizer-Frequenzen
50 Hz, 80 Hz, 125 Hz, 200 Hz, 315 Hz, 500 Hz, 800 Hz, 1250 Hz, 2000 Hz, 3150 Hz, 5000 Hz, 8000 Hz, 12500 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ 3 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2) ¦ Fernsteuerungseingang
CD-System
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Radio
Typ
DAB/DAB+/AM/FM
Zusätzliche Besonderheiten
Speicher für beliebteste Sender
Unterstützte RDS-Funktionen
PTY, TA
RDS
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze
24 Programmspeicherplätze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.