Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Low Profile MIMO Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7141411
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMM-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738275487
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
LTE Antenne
Panorama Low Profile MIMO Antenna - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
6.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x GPS-Kabel - 30 cm ¦ 2 x Antennenkabel - 30 cm
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.3 - 2.7 GHz, 1.7 - 2.7 GHz, 698 - 960 MHz, 1575 MHz, 4.9 - 6 GHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x GPS-Antenne - FME ¦ 2 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.