Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Audioadapter 101 Passiver XLR Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137296
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21030
EAN/GTIN:
     4056929210309
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr
Der walimex pro Audio Adapter ist ein passiver 2-Kanal XLR Adapter für Camcorder oder DSLR Kameras mit einer integrierten Mikrofonbuchse. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl an Audio-Geräten wie z.B. XLR-, drahtlose Mikrofone, externe Audio-Mixer oder Vorverstärker über den Adapter mit der Kamera zu verbinden. Durch die Kopfhörerbuchse haben Sie eine optimale Kontrolle über den augenommenen Ton. Der Audio-Adapter lässt sich ganz einfach von unten über ein 1/4-Zoll Gewinde an der Kamera befestigen.
Walimex pro Audioadapter 101 Passiver XLR Adapter - Mikrophonadapter für Camcorder
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
191 g
Zubehörtyp
Mikrophonadapter für Camcorder
Zubehör
Merkmale
Auf Stativ montierbar, 1/4"-Schraube
Für
Kamera, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.