Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMicro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137224
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400700005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone
Das VideoMic lässt sich mit dem Blitzschuhadapter bequem an vielen Videokameras befestigen. Durch die integrierte Rycote-Schwinghalterung wird das Mikrofon wirkungsvoll von Griff- und Motorgeräuschen entkoppelt, wodurch sich die Übertragungsqualität entscheidend verbessert. Die Richtcharakteristik "Superniere" sorgt dafür, dass das Mikrofon für seitlich eintreffenden Schall deutlich unempfindlicher ist. D.h. das mit Richtwirkung nach vorne aufgenommene Audiosignal entspricht optimal Ihrem Kamerabild.
RØDE VideoMicro - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.1 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-33 dBV/Pascal
Verhältnis Signal zu Rauschen
20 dBA
Max. Schalldruck
140 dB
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.