Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Smooth & Silky WDF5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7132048
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     WDF5030
EAN/GTIN:
     4008496877744
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Der akkubetriebene smooth&silky Damenrasierer WDF5030 überzeugt durch einen ergonomischen Scherkopfwinkel mit 2 beweglichen hypoallergenen Scherfolien. Der flexible 2-seitige Trimmer mit Mandelöl-Streifen schneidet effektiv längere Haare und beugt Hautirritationen vor. Das fortschrittliche und offene Klingendesign wurde extra für die Anwendung mit Rasiergel konzipiert und vermeidet das Verkleben der Scherfolien. Der smooth&silky Damenrasierer ist für Nass- und Trockenanwendungen geeignet und kann ideal für die Anwendung unter der Dusche genutzt werden. Der smooth&silky Damenrasierer läuft im Akkubetrieb und garantiert eine Betriebszeit von bis zu 40 Minuten. Zudem verfügt das Gerät über einen rutschfesten Soft Touch-Griff und eine im Lieferumfang enthaltene Ladestation, einen Bikini-Kammaufsatz, eine Beautytasche und eine Reinigungsbürste.
Remington Smooth & Silky WDF5030 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer ¦ Zusätzlicher Bikinikamm ¦ Schutzkappe ¦ Reisetasche
Energieversorgung
Ladezeit
20 Std.
Batterietechnologie
Lithium
Batterie wiederaufladbar
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Hypoallergen
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klingenanz.
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,54667*
€ 56,58054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40667*
€ 55,22394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46667*
€ 54,10534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78667*
€ 46,15614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.