Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 75 MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7122010
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7599-832-109
EAN/GTIN:
     5706991020083
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Evolve 75 ist ein schnurloses Headset mit herausragender, aktiver Geräuschunterdrückung und integriertem Busylight zur Steigerung Ihrer Produktivität. Dank Dual-Bluetooth -Konnektivität verbindet es sich mit zwei Endgeräten gleichzeitig, um Gespräche zu führen und Musik zu hören, und hat eine schnurlose Reichweite von bis zu 30 Metern unabhängig vom Smartphone und/oder PC.
Jabra Evolve 75 MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
177 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Jabra Link 370 USB Adapter
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
360 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen
17 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
6593-823-399
ab € 135,99*
Ähnlich
Jabra
6599-823-399
ab € 138,99*
Ähnlich
Jabra
6593-823-309
ab € 113,94*
Ähnlich
Jabra
6599-823-499
ab € 128,03*
Ähnlich
Jabra
6599-829-409
ab € 119,25*
Ähnlich
Jabra
6593-823-499
ab € 153,15*
Ähnlich
Jabra
6593-829-409
ab € 102,57*
Ähnlich
Jabra
7599-832-199
ab € 198,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.