Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 75 UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7122009
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7599-838-109
EAN/GTIN:
     5706991020090
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Evolve 75 ist ein schnurloses Headset mit herausragender, aktiver Geräuschunterdrückung und integriertem Busylight zur Steigerung Ihrer Produktivität. Dank Dual-Bluetooth -Konnektivität verbindet es sich mit zwei Endgeräten gleichzeitig, um Gespräche zu führen und Musik zu hören, und hat eine schnurlose Reichweite von bis zu 30 Metern unabhängig vom Smartphone und/oder PC.
Jabra Evolve 75 UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
177 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Jabra Link 370 USB Adapter
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Verhältnis Signal zu Rauschen
17 dB
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.