| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7115854 Herst.-Nr.: VRS1560 EAN/GTIN: 4001797824028 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung von Original Rommelsbacher MagicVac Folien garantiert eine einwandfreie und schnelle Vakuumierung mit den Rommelsbacher Vakuumiergeräten. Die 2-Schicht Qualität sowie die spezielle Riffelung sorgen für beste Vakuumier-Eigenschaften. In den Rollen lassen sich Lebensmittel platzsparend und sicher vor Gefrierbrand im Tiefkühler lagern und anschließend in der Mikrowelle erwärmen. Sie sind hitzebeständig bis 100 °C, so dass darin Lebensmittel im heißen Wasserbad erhitzt werden können. Selbst für das Sous-Vide Garen (Vakuumgaren bei Niedrigtemperatur) sind diese speziellen Rollen bestens geeignet. Die robuste Qualität macht eine umweltfreundliche Mehrfachverwendung möglich: einfach gut ausspülen und immer wieder verwenden. Neben Lebensmitteln lassen sich in den Folien aber auch andere Dinge geschützt lagern: Vakuum schützt Schmuck vor dem Anlaufen, bewahrt empfindliche Dinge (z. B. Verbandsmaterial oder Camping-Vorräte) vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bestes Material für optimale Vakuumier-Ergebnisse! Rommelsbacher VRS 1560 - Rolle - für Vakuumschließer (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rolle | | Für | Vakuumschließer | | Gefriergeeignet | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15 cm | | Länge | 600 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumierbeutel rommelsbacher, folienschlauch |
| | |
| |