Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor LiteCom Plus MT7H7A4310-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107356
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108546
EAN/GTIN:
     4046719783762
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Gehörschutz-Funkgerät
3M Peltor LiteCom Plus MT7H7A4310-EU - Headset - ohrumschließend - kabellos, kabelgebunden - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
464 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Headset - kabellos, kabelgebunden
Gehäusematerial
Stainless steel, PVC, ABS-Kunststoff, Polyetherschaum
Max. Betriebsabstand
1 km
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgungseinheit
Kabeldetails
Headset-Kabel
Stromversorgung
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
30 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
63 - 8000 Hz
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Push-to-Talk (PTT)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
FM
Übermittlungsbereich
1000 m
Funkfrequenzbereich
446MHz, 433MHz
Anzahl der Funkkanäle
8
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.029,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,12*
€ 1.224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,10*
€ 1.204,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,58*
€ 1.122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,57*
€ 1.016,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.