Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor LiteCom Plus MT7H7P3E4410-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107355
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108544
EAN/GTIN:
     4046719783847
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Funkgerätsprechgarnitur
3M Peltor LiteCom Plus MT7H7P3E4410-EU - Headset - am Helm angebracht - kabellos, kabelgebunden - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
491 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Headset - kabellos, kabelgebunden
Gehäusematerial
Stainless steel, PVC, ABS-Kunststoff, Polyetherschaum
Max. Betriebsabstand
3 km
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgungseinheit
Kabeldetails
Headset-Kabel
Stromversorgung
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
33 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Am Helm angebracht
Frequenzgang
63 - 8000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Push-to-Talk (PTT)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
FM
Übermittlungsbereich
3000 m
Funkfrequenzbereich
446MHz
Anzahl der Funkkanäle
8
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.083,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,24*
€ 1.289,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,10*
€ 1.168,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,96*
€ 1.092,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.