Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KB 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107093
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.258-000.0
EAN/GTIN:
     4054278208312
Suchbegriffe:
Akku-Besen
Akkubesen
Bürstkehrer
Elektro-Besen
Hartböden und Teppiche zwischendurch schnell und effektiv saubermachen? Der perfekte Job für den Akku-Besen KB 5. Dank des Kärcher Adaptive-Cleaning-Systems sorgt der Akku-Besen für außergewöhnliche Reinigungsergebnisse und beseitigt den Schmutz mühe- und restlos. Der mit Lithium-Ionen-Akku betriebene KB 5 ist schneller einsatzbereit als ein Staubsauger und macht die Zwischenreinigung extrem komfortabel: er ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten ohne Bücken, randnahes Kehren, kommt selbst zwischen Stühle und unter Möbel und kann auch auf Treppen bequem angewendet werden. Weitere Ausstattungs- und Leistungsmerkmale des KB 5 sind die automatische An-/Ausschaltung, sein flexibles Doppelgelenk für einfaches Manövrieren, der komfortabel seitlich entnehmbare Schmutzbehälter, die Universalbürste sowie die platzsparende Aufbewahrung und das geringe Gewicht des Akku-Besens.
Kärcher KB 5 - Kehrmaschine - Standstaubsauger - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Kehrmaschine
Staubbeutelkapazität
0.37 Liter
Reinigertyp
Standstaubsauger
Reinigungsbreite (Bürste)
21 cm
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
112 cm
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
30 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Automatische Abschaltung
Ja
Batteriespannung
3.7 V
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.