Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SG 4/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7106358
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.092-104.0
EAN/GTIN:
     4039784943117
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der durch exzellente Leistung und zertifizierte Desinfektion überzeugt. Dank 4 bar Dampfdruck wird eine optimale Reinigungswirkung erzielt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion (stufenlose Regulierung der Dampfsättigung) ermöglichen eine perfekte Einstellung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das 2-Tank-System ist permanent befüllbar und ermöglicht eine schnelle Aufheizzeit sowie unterbrechungsfreies Arbeiten. Auch die Temperaturanzeige hilft dabei optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Das Gerät ist universell einsetzbar und reinigt ganz ohne Chemie.
Kärcher SG 4/4 - Dampfreiniger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dampfreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Dampfdruck
4 bar
Behälterkapazität
4 Liter
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Turbodüse, Dampfdüse, runde Bürste, Bodendüse, Punktstrahldüse, Polster-Düsenbürste, Dampfleitungen (2x)
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,61*
€ 1.066,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,65*
€ 1.045,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,45*
€ 984,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,72*
€ 946,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-175.0
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.