Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWV901L Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7106356
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWV901L
EAN/GTIN:
     5035048467428
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
DeWALT DWV901L - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubbeutelkapazität
30 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtrationsniveau
2
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Verlängerungsschlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubbeutel
Abmessungen und Gewicht
Höhe
50 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,82*
€ 598,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,32*
€ 513,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,99*
€ 474,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWV905H-QS
ab € 788,34*
Ähnlich
DeWalt
DWV905M-QS
ab € 573,29*
Ähnlich
DeWalt
DWV905MKIT-QS
ab € 658,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.