Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Stützsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7098445
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     55235
EAN/GTIN:
     4260041685383
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Camcorder Kopfband
Kopfband für Actioncam
Easypix GoXtreme - Stützsystem - Stirnbandmontage - für GoXtreme Adventure, BlackHawk 4K, Race, Rallye, Rallye WiFi, Stage, Vision 4K, WiFi Speed
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
94 g
Produkttyp
Stützsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Stützsystem
Stirnbandmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Easypix GoXtreme Adventure, BlackHawk 4K, Race, Rallye, Rallye WiFi, Stage, Vision 4K, WiFi Speed
Weitere Suchbegriffe: camcorder kopfband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.