Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor WorkTunes Pro HRXS220P3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7095925
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100088417
EAN/GTIN:
     4054596123335
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Gehörschutz-Funkgerät
Das WorkTunes Pro Headset macht es einfacher bei der täglichen Arbeit Musik hören zu können. Wer in lauter Umgebung arbeitet, hat allen Grund ein Headset zu wählen, das die Ohren nicht nur schützt, sondern auch verwöhnt.
3M Peltor WorkTunes Pro HRXS220P3E - Kopfhörer mit Radio - am Helm angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
369 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer mit Radio - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
FM-Radio
Verschiedenes
Kabeldetails
Audiokabel
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Am Helm angebracht
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.