Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Oregon 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7091129
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01672-01
EAN/GTIN:
     0753759163402
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrzeug Ortung
Dank einer optimierten, überarbeiteten Antenne, die für einen besseren Satellitenempfang sorgt, steht deiner Entdeckerlaune mit dem Oregon 700 GPS- und GLONASS-Handgerät nichts im Wege. Ob beim Wandern, Radfahren, Geocaching, Bergsteigen, Kajakfahren, Mountainbiken oder bei anderen Aktivitäten - dieses robuste Navigationsgerät ist für alles bereit. Es bietet drahtlose Multilink-Konnektivität (WLAN, Bluetooth und ANT+), verfügt über ein animiertes Wetterradar auf der Kartenseite und umfasst ein Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder sowie einen integrierten 3-Achsen-Kompass und einen barometrischen Höhenmesser.
Garmin Oregon 700 - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 3"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Integrierte Kamera, Foto-Anzeigefunktion, automatische Routenerstellung, Kalender für Fischer und Jäger, ANT+Sport-Drahtlostechnologie, Geocaching, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Flächenberechnung, Übertragung von Einheit zu Einheit, Blitz, Gezeitentabellen, LiveTrack, digitaler Kompass, barometisches Altimeter, elektromagnetischer Kompass
Schnittstelle
Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi, NMEA 0183
Kompatible Software
MapSource City Navigator NT, Garmin BlueChart g2 HD
Empfohlene Verwendung
Wandern
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
1.7 GB
Mitgelieferte Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery (Abonnement für 1 Jahr), Gezeitentab
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Karabiner-Clip
Schutz
Wasserfest
Batterie
Typ
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
209.8 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB 2.0 - Mini-USB Typ B
Navigation
Wegpunkte
10000
Tracklog-Punkte
20000
Routen
250
Tracks
250
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
3"
Bildschirmauflösung
240 x 400 Pixel
Funktionen
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar
Anzeigebreite
3.8 cm
Anzeigehöhe
6.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.